曜日別特売
MSEM430 10 無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル NS(日進工具) 06546863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSEM430 10 無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル NS(日進工具) 06546863
MSEM430 10 無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル NS(日進工具) 06546863

無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長l(mm)40
全長(mm)100
内容量1個注文コード06546863品番MSEM430 10
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。

刃長l(mm)40刃数4トラスコ品番726-3066材質超微粒子超硬合金全長(mm)100シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする