※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
12
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
20
シャンク径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
20
刃長l(mm)
48
4
6
8
10
12
16
20
24
32
40
48
80
全長(mm)
110
50
55
60
65
75
90
100
110
140
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06546872
品番
MSEM430 12
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。
刃長l(mm)
48
刃数
4
トラスコ品番
726-3074
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。