曜日別特売
MSEM430 20 無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル NS(日進工具) 06546897

無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長l(mm)80
全長(mm)140
内容量1個注文コード06546897品番MSEM430 20
参考基準価格(税別)¥102,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。

刃長l(mm)80刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)140シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする