MHR430 1.5X8 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃) NS(日進工具) 06548342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHR430 1.5X8 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃) NS(日進工具) 06548342
MHR430 1.5X8 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃) NS(日進工具) 06548342

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
有効長l1(mm)8
全長(mm)50
内容量1個注文コード06548342品番MHR430 1.5X8
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

刃長l(mm)2.3刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°有効長l1(mm)8首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする