曜日別特売
MHR430 1.8X12 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃) NS(日進工具) 06548561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効長l1(mm)12
全長(mm)50
内容量1個注文コード06548561品番MHR430 1.8X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

刃長l(mm)2.7刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.8表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°有効長l1(mm)12首角γ(°)12首下径d2(mm)1.74加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06548561MHR430 1.8X1248985781MHR430 1.8X12MHR430 1.8X12 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具) 48985781無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)1本
2,798
欠品中
税込3,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする