曜日別特売
- 【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺17mm ノーブランド 06549244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺17mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)301~400
内容量1本注文コード06549244品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

対辺(mm)17長さ(mm)301~400材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06549244
2022-04-14
用途: 自作工具製作材
医療・福祉・介護関連業

ほぼイメージ通りで満足しております。
胴縁のような当て木の梱包には宅配便の人も驚いていました。
またお世話になります、宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 06549332
2017-06-12
用途: 釣り道具のパーツとして
その他業種

内径16㎜のステンレス棒の軸として角を削れば入るものと思い込んで購入しましたが、平面と平面の幅が17ミリで角と角の幅は19㎜だったため使えませんでした。もう少し詳しいサイズが分かると素人でもわかるんでしょうね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2962:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする