※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
コーナーR(mm)
0.5
0.1
0.2
0.3
0.5
刃長l(mm)
3.7
1.6
2
3.7
有効長l1(mm)
20
10
20
30
全長(mm)
60
50
60
70
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06549645
品番
MHR230R 2.5X0.5X20
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。
コーナーR(mm)
0.5
刃長l(mm)
3.7
有効長l1(mm)
20
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
トラスコ品番
726-9234
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2.5
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0/-0.02
首下径(Φmm)
2.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。