MHR230R 3X1X36 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06549742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナーR(mm)1
有効長l1(mm)36
全長(mm)80
内容量1本注文コード06549742品番MHR230R 3X1X36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。

コーナーR(mm)1刃長l(mm)4.5有効長l1(mm)36材質超微粒子超硬合金刃数2トラスコ品番726-9471全長(mm)80シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.02首下径(Φmm)2.85
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06549742MHR230R 3X1X3648982272MHR230R 3XR1X36MHR230R 3X1X36 ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具) 48982272ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする