NX-30  1 リード30エンドミル NS(日進工具) 06550722

リード30エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)1シャンク径(Φmm)4注文コード06550722品番NX-30 1
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

刃長は刃径の2倍で、荒から仕上げまで万能切削ができます。

刃長l(mm)2刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1材質超微粒子超硬合金全長(mm)40ねじれ角30°首角γ(°)9刃径公差(mm)0/-0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする