NX-30  4 リード30エンドミル NS(日進工具) 06550774

リード30エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6注文コード06550774品番NX-30 4
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃長は刃径の2倍で、荒から仕上げまで万能切削ができます。

刃長l(mm)8刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4材質超微粒子超硬合金全長(mm)45ねじれ角30°首角γ(°)9刃径公差(mm)0/-0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする