曜日別特売
NX-45 12 リード45エンドミル NS(日進工具) 06551151

リード45エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長l(mm)60
全長(mm)110
内容量1個注文コード06551151品番NX-45 12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,300

刃長は刃径の5倍のロング刃タイプです。
深い側面切削を鋭い切味で加工します。

刃長l(mm)60刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)110シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12ねじれ角45°刃径公差(mm)0/-0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする