曜日別特売
NHR-2 3.5X16 深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル) NS(日進工具) 06551876

深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
有効長l1(mm)16
全長(mm)55
内容量1個注文コード06551876品番NHR-2 3.5X16
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

刃長l(mm)5.25刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)55シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.5ねじれ角45°有効長l1(mm)16首角γ(°)12首下径d2(mm)3.35刃径公差(mm)0/-0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする