NS(日進工具)
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
有効長l1(mm)
20
12
16
20
30
全長(mm)
60
45
55
60
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06551885
品番
NHR-2 3.5X20
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
5.25
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.5
ねじれ角
45°
有効長l1(mm)
20
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
3.35
刃径公差(mm)
0/-0.02