NS(日進工具)
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
有効長l1(mm)
25
16
20
25
30
35
全長(mm)
65
55
60
65
70
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06551946
品番
NHR-2 4X25
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
6
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
ねじれ角
45°
有効長l1(mm)
25
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
3.8
刃径公差(mm)
0/-0.02