曜日別特売
AL5D-2 1 アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2 NS(日進工具) 06552156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL5D-2 1 アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2 NS(日進工具) 06552156
AL5D-2 1 アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2 NS(日進工具) 06552156

アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)4
刃長l(mm)5
全長(mm)50
内容量1本注文コード06552156品番AL5D-2 1
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。
幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。

刃長l(mm)5刃数2トラスコ品番725-2323材質超硬合金全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1刃先形状刃先ピンカドタイプ首角γ(°)9コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06552201
2015-03-05
用途: パネル,ボードカット
有限会社ワールドスクリーン

もう少し改善の余地あり
ねじれの角度が45°なので35°のねじれが欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする