曜日別特売
AL3D-2DLC 8 アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具) 06552341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL3D-2DLC 8 アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具) 06552341
AL3D-2DLC 8 アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具) 06552341

アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長l(mm)24
全長(mm)70
内容量1本注文コード06552341品番AL3D-2DLC 8
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。
NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。

刃長l(mm)24刃数2トラスコ品番725-2552材質超硬合金全長(mm)70シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8表面処理DLCコーティング刃先形状刃先ピンカドタイプコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする