曜日別特売
NEA-2 6X22 アルミ用(非鉄用)エンドミル NS(日進工具) 06552497

アルミ用(非鉄用)エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長l(mm)22
全長(mm)60
内容量1個注文コード06552497品番NEA-2 6X22
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。
アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。

刃長l(mm)22刃数2材質超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6ねじれ角45°刃径公差(mm)0/-0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする