曜日別特売
RSE230 3X9X60 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSE230 3X9X60 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553251
RSE230 3X9X60 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553251

樹脂用エンドミル

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
刃長l(mm)9
全長(mm)110
内容量1本注文コード06553251品番RSE230 3X9X60
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃長l(mm)9刃数2トラスコ品番725-3630全長(mm)110シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃径(Φmm)3ねじれ角30°首角γ(°)12コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02有効長l(mm)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06553197
2016-05-15
用途: プラスチック樹脂切削加工
製造業

深い加工には 最適!

対象商品 : 06553206
2015-08-04
用途: アクリル看板や木工板のカットなど

価格の割には使い勝手がよく安定しています。
普通に安心して使えます。

対象商品 : 06553215
2011-08-18
用途: 小型CNCにてPP板8mm厚の切削に使用しております。

バリも無く非常に満足しております。

対象商品 : 06553224
2013-12-05
用途: NCでのアクリル板の加工

NCでのアクリル板20mmの切削に使用しました。とてもよく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする