曜日別特売
RSE230 4X12X70 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSE230 4X12X70 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553337
RSE230 4X12X70 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553337

樹脂用エンドミル

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)120
内容量1本注文コード06553337品番RSE230 4X12X70
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃長l(mm)12刃数2トラスコ品番725-3711全長(mm)120シャンク径(Φmm)6有効長l1(mm)70材質超微粒子超硬合金刃径(Φmm)4ねじれ角30°首角γ(°)12コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06553285
2015-01-14
用途: ケミカルウッド切削加工
有限会社 創光舎

切れ味もよく満足しています。
使い始めて間もないので耐久性のほうはわかりませんが使った感じは良好なので
ストックも含めすぐに4本追加購入しました。

対象商品 : 06553294
2015-02-27
用途: ケミカルウッド 荒切削

深めの荒切削でもサクサク削れます。
持ちも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする