※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
樹脂用エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃長l(mm)
15
15
25
全長(mm)
70
70
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06553346
品番
RSE230 5X15
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃長l(mm)
15
刃数
2
トラスコ品番
725-3729
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
コーナー形状
ピンカド
刃径公差(mm)
0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。