三菱マテリアル
WSTARドリル MHS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
3
3
4
ドリル径(Φmm)
1.3
1.3
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
0.95
1
1.1
1.2
1.45
1.5
1.6
1.7
1.8
1.95
1.9
2
2.45
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.95
全長(mm)
80
60
80
100
120
70
90
110
140
溝長(mm)
30
15
25
35
6
9
11
20
30
45
7
13
55
8
10
65
12
75
90
14
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06554494
品番
MHS 1.3X30B
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.3
溝長(mm)
30
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
ミラクルコーティング(Al,Ti)N
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。