ホーザン
差替セラミックドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端形状
マイナス
プラス
マイナス
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06555491
品番
D-280
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コイルの調整ズレを起こさないジルコニアセラミック採用。
アルミナセラミックに比べ磨耗・破損に対して優れた耐久性を持ちます。
ハンドルは帯電防止仕様です。
先端形状
マイナス
全長(mm)
145(ビット装着時)
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
14
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
373-9970
セット内容
(-)0.9×(-)1.8 刃厚0.4(D-282)/(-)1.3×(-)2.6 刃厚0.4(D-283)
種類
セット品
本数
1
商品構成
セット品