D-62 マイクロドライバー ホーザン 06555613

マイクロドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
先端形状マイナス
内容量1本注文コード06555613品番D-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80
先端形状マイナス先端サイズ1.5×0.25mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.5×0.25軸長(mm)20材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番297-7109軸径(Φmm)1.8全長(mm)43質量(g)1.6種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)7本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06555613D-6205237714DZ-01D-62 パールドライバー エンジニア 05237714パールドライバーエンジニア1個
70
税込77
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06555613D-6239115562D-67D-62 マイクロドライバー ホーザン 39115562マイクロドライバーホーザン1本
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39115562
2017-02-14
用途: ワイヤレスマイクのチャンネル設定
教育・研究機関

やっとみつけました。なかなか売ってなかったので、助かりました。品物はしっかりしたものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする