NS(日進工具)
無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
3
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
ボール半径R(mm)
1.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.75
1
1.5
2
2.5
3
全長(mm)
40
35
40
45
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06557704
品番
MACH225SF 1.5
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。
高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
40
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
3
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
25°
有効長l1(mm)
8
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。