曜日別特売
MACH225 R0.1X0.5Xd4 無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル NS(日進工具) 06557747

無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)0.2
シャンク径(Φmm)4
ボール半径R(mm)0.1
全長(mm)50
内容量1本注文コード06557747品番MACH225 R0.1X0.5Xd4
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。
切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)0.2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°有効長l1(mm)0.5加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする