三菱マテリアル
WSTARドリル MVE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
20
13
19
20
14
15
16
17
18
ドリル径(Φmm)
19.5
19.5
19.5
20
12.1
12.2
12.3
12.4
19
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.2
16.3
16.5
17
17.5
17.8
18
18.5
全長(mm)
179
102
137
127
179
131
107
147
111
153
160
115
119
167
123
溝長(mm)
114
51
76
64
114
78
66
54
84
86
56
89
91
94
58
96
60
102
62
全238種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06557818
品番
MVE1950X03S200
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
19.5
溝長(mm)
114
全長(mm)
179
シャンク径(Φmm)
20
トラスコ品番
668-7920
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった