NS(日進工具)
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
0.8
0.2
0.4
0.6
0.8
1
ボール半径R(mm)
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
全長(mm)
35
35
40
刃長(mm)
0.8
0.2
0.4
0.6
0.8
1
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06558212
品番
MSB230SF 0.4
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
刃長(mm)
0.8
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.8
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
15
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。