曜日別特売
MSB230SF 0.5 無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用) NS(日進工具) 06558221

無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
ボール半径R(mm)0.5
全長(mm)40
刃長(mm)1
内容量1本注文コード06558221品番MSB230SF 0.5
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)40刃長(mm)1シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)15加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする