NS(日進工具)
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
4
0.2
0.4
0.6
0.8
1
ボール半径R(mm)
2
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
全長(mm)
40
35
40
刃長(mm)
4
0.2
0.4
0.6
0.8
1
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06558273
品番
MSB230SF 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
40
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
15
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06558273
MSB230SF 2
07199815
08-00504-00150 (MSB230SF R1.5)
無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF
NS(日進工具)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)