※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
4
6
全長(mm)
50
45
50
刃長(mm)
0.2
0.2
0.15
有効長(mm)
1
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06559287
品番
MRB230 R0.1X1X6
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.2
有効長(mm)
1
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角(°)
30
加工可能硬度
~62HRCまで加工可能
トラスコ品番
728-1447
有効長l1(mm)
1
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.18
R公差(mm)
±0.005
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
1.04
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
1.08
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
1.13
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
1.18
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
1.30
ボール半径R(mm)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。