三菱マテリアル
チップ CCGT-F
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
切刃長さ(mm)
4.8
6.5
3.57
4.8
厚さ(mm)
1.79
1.39
1.79
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06560952
品番
CCGT04T002L-F MP3025
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
4.8
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
材質
MP3025
厚さ(mm)
1.79
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。