三菱マテリアル
チップ CCMH-MV
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1パック(10個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
UE6020
MP3025
NX3035
NX2525
AP25N
US735
VP15TF
UE6020
VP45N
US7020
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06561092
品番
CCMH060204-MV UE6020
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
コーティング
UE6020
材質
UE6020
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。