三菱マテリアル
チップ CCMT-SW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
材質
US7020
NX2525
VP25N
MP3025
UE6020
US7020
切刃長さ(mm)
9.7
6.5
9.7
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06561537
品番
CCMT09T302-SW US7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
US7020
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。