NS(日進工具)
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
4
4
6
全長(mm)
70
60
70
有効長l1(mm)
30
15
28.7
30
首角θ
30′
1°
1°30′
2°
30′
3°
5°
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06561651
品番
MRBTN230 0.75X30'X30
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)
1.5
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
70
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
有効長l1(mm)
30
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
首角θ
30′
首元径d1(mm)
1.97
首下長l1(mm)
3
首角2γ
12°
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
0.75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。