NS(日進工具)
ミニチュアボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.2
0.5
0.6
0.7
0.9
1
1.2
1.4
1.6
1.8
ボール半径R(mm)
0.6
0.25
0.3
0.35
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
刃長(mm)
2.4
1
1.2
1.4
1.8
2
2.4
2.8
3.2
3.6
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06562044
品番
NCB-2 0.6
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。
小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
刃長(mm)
2.4
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
1.2
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
0.6