NCB-2 0.7 ミニチュアボールエンドミル NS(日進工具) 06562053

ミニチュアボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1.4
ボール半径R(mm)0.7
刃長(mm)2.8
内容量1本注文コード06562053品番NCB-2 0.7
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。
小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)35刃長(mm)2.8シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)1.4ねじれ角30°首角γ(°)9R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする