NSB-2 3.5 ボールエンドミル NS(日進工具) 06562166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
刃長(mm)
内容量1本注文コード06562166品番NSB-2 3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300

高精度3次元加工に最適です。
荒・中・仕上と万能タイプです。

刃径D(Φmm)7刃長l(mm)13全長L(mm)90シャンク径d(Φmm)8刃数2首角γ(°)6材質超微粒子超硬合金寸法R(mm)3.5ねじれ角30°R公差(mm)±0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする