※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
2.5
3.5
4
5
シャンク径(Φmm)
4
6
ボール半径R(mm)
1.25
1.75
2
2.5
刃長(mm)
3.5
5
6
8
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06562236
品番
NSB-2 8R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
高精度3次元加工に最適です。
荒・中・仕上と万能タイプです。
刃径D(Φmm)
16
刃長l(mm)
20
全長L(mm)
160
シャンク径d(Φmm)
16
刃数
2
首角γ(°)
-
材質
超微粒子超硬合金
寸法R(mm)
8
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.02