三菱マテリアル
チップ CSVTC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
チップブレーカ
ブレーカなし
注文コード
06563506
品番
CSVTC0850L VP15KZ
参考基準価格(税別)
¥22,450
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
チップブレーカ
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
材質
VP15KZ
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.38
チップブレーカ
ブレーカなし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。