Lowepro
ファストパック BP250AW III グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06563518
品番
LP37332-PWW
参考基準価格(税別)
¥22,273
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽くて耐久性に優れたカメラバックパックです。
機材への素早いアクセスと収納しやすいカメラ収納システム(QuickDoor(TM))を備えています。
用途
ミラーレスカメラやデジタル一眼レフカメラ、2~3本の交換用レンズ、13インチノートPC、タブレット、パーソナルアイテムを収納
質量(kg)
1.2
色
グレー
容量(L)
20.5
外寸(cm)
31.5×20×54