PGYTECH OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ(スペースブラック)
OneGo Casual クロスボディ フォンバッグは、スマートフォン+グリップやコンパクトカメラ、日常小物を気軽に持ち運べるモバイルクリエイター向けバッグです。内部は整理しやすい区画設計で、撮影機材を保護しながらスマートに収納できます。
ドローストリング式の開口部により、機材へ素早くアクセス可能。TagPortに対応し、DIYバッジやCrocsアクセサリーで自分らしくカスタマイズできます。レンズクリーニングクロスや着脱式ショルダーストラップを備え、日常使いから撮影まで柔軟に対応します。
- 用途
- カメラバッグ
フォンバッグ
ショルダーバッグ - セット内容
- OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ ×1
ショルダーストラップ ×1
- 材質
- ポリエステル 100%
- 寸法(mm)
- 185 × 120 × 45
- 質量(g)
- 120 (仕切り板・ストラップ除く)
- 使用温度範囲(℃)
- -20 ~ 40
- 裏地
- ポリエステル 100%
- 内容量
- 1個
商品説明動画
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ






























