曜日別特売
EX280SP ビーバーSAW280SP アサダ 06563710

本体

EX280SP ビーバーSAW280SP アサダ 06563710
EX280SP ビーバーSAW280SP アサダ 06563710
EX280SP ビーバーSAW280SP アサダ 06563710
EX280SP ビーバーSAW280SP アサダ 06563710
EX280SP ビーバーSAW280SP アサダ 06563710
EX280SP ビーバーSAW280SP アサダ 06563710

ビーバーSAW280SP

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード06563710品番EX280SP
参考基準価格(税別)¥398,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに

付属品標準付属品:ビーバーSAWサーメットB165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1500肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要本体質量(kg)13.3使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/高速:2885切断能力(Φmm)40~280切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070

商品説明動画

ビーバーSAW280SP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする