曜日別特売

チップ DCMT-FP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質NX2525
切刃長さ(mm)7.8
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード06564215品番DCMT070204-FP NX2525
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質NX2525内接円直径(Φmm)6.35形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする