曜日別特売

水中花ライセンスボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード06564340品番501883
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ナンバープレート取付け用ボルトに最適なM6サイズの水中花ボルト
ボルトの長さは15mmと25mmを選択できるエクステンションタイプ
貫通式バンパー等にも対応できるようナットを付属させました
もちろんナンバープレート固定以外にも使用できます

用途※バンパー及びナンバー枠の状況に応じ付属のボルトを使い分けてください※貫通式バンパーの場合、付属ナットをご利用ください※使用時には走行前に緩みがないか必ず確認してください。また異常を感じたときは使用を中止してください※自動車関連法に抵触のないようご使用ください付属品ボルト(M6×15、M6×25)/平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット材質本体/樹脂、ボルト/ステンレスレッド長さL×直径(mm×Φmm)28×16(底辺:約10Φ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする