NS(日進工具)
無限コーティングテーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
片角θ
10度
10度
15度
1度
1度30分
20度
2度
30分
3度
4度
5度
6度
7度
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
大径(Φmm)
5.32
2.64
2.78
2.91
3.05
3.33
3.62
3.9
4.18
4.46
5.32
6.79
8.32
全長(mm)
50
45
50
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06569674
品番
MTE230 2.5X10°
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
2.5
大径(Φmm)
5.32
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
片角θ
10度
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。