NS(日進工具)
無限コーティングテーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
片角θ
1度30分
1度
1度30分
2度
30分
3度
5度
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
大径(Φmm)
11.83
10.61
11.22
11.83
12.44
13.67
16.12
全長(mm)
85
85
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06570261
品番
MTE230 10X1°30'
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
85
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
10
大径(Φmm)
11.83
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
片角θ
1度30分
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。