※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
片角θ
2度
15分
1度
1度30分
2度
30分
刃長(mm)
4
10
12
4
6
8
大径(Φmm)
1.08
0.83
0.85
0.87
0.89
0.9
0.94
0.97
1.01
1.08
1.11
1.15
1.22
1.32
1.36
1.43
1.5
1.64
全長(mm)
45
45
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06570706
品番
MRT425 0.8X2°X4
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
0.8
大径(Φmm)
1.08
ねじれ角
25°
首角γ(°)
15
R公差(mm)
0/-0.04
片角θ
2度
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。