曜日別特売
MRT425 0.8X15'X10 無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具) 06570812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
片角θ15分
刃長(mm)10
大径(Φmm)0.89
全長(mm)45
内容量1本注文コード06570812品番MRT425 0.8X15'X10
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。

刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)10シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.8大径(Φmm)0.89ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04片角θ15分
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする