NS(日進工具)
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
片角θ
3度
1度
1度30分
2度
2度30分
30分
3度
5度
大径(Φmm)
2.02
1.59
1.67
1.76
1.85
1.94
2.02
2.37
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06573506
品番
NTE-2 1.5X3°
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
4
小径(Φmm)
1.5
大径(Φmm)
2.02
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
0.2
片角θ
3度