NS(日進工具)
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
片角θ
5度
1度30分
2度
2度30分
30分
3度
大径(Φmm)
3.05
2.1
2.31
2.42
2.52
2.63
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06573594
品番
NTE-2 2×5°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
4
小径(Φmm)
2
大径(Φmm)
3.05
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
片角θ
5度